Beli lampu infrared di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing Lamp
    Mulai

    Rp5.599.900

    FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing Lamp
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 200-240
  2. IWASAKI Infrared Lamp (Lampu Inframerah)
    Mulai

    Rp609.900

    IWASAKI Infrared Lamp (Lampu Inframerah)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 127
    • Rated Life (hour): 6000
  3. Philips Lamp Reflector Partytone PAR38 Color (Lampu Reflektor)
    Mulai

    Rp179.900

    Philips Lamp Reflector Partytone PAR38 Color (Lampu Reflektor)
    Deskripsi:
    Deskripsi:- Lampu sorot ber-reflektor dan berwarna dengan diameter 121mmFitur:- Dilapisi silicon tahan cuaca pada bagian muka lampu dengan beberapa pilihan warna - Lampu dengan sudut sorot yang lebarKeuntungan:- Menampilkan kesan dekoratif baik di dalam atau di luar ruangan- Konsumsi listrik 20% lebih rendah dibandingkan dengan lampu PAR jenis terdahuluAplikasi:- Taman, taman umum atau pribadi- Perayaan festival- Restoran, bar, ruang dansa, nightclub- Etalase pajangan untuk display- Dapat dipasang di luar tanpa proteksi kaca, juga dapat dipasang dengan dudukan lampu kedap air- Untuk pemakaian di luar ruang, karet tahan panas harus dipasang di antara lampu dan dudukan lampu
    atribut:
    • Fitting: E27
    • Diameter (mm): 122.5
    • Length (mm): 137
    • Life Time (hour): 2000
  4. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    47%
    Mulai

    Rp109.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  5. NIKKO Ref Lamp
    Mulai

    Rp249.900

  6. IWASAKI K-Shaped Eye Lamp Holder (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp679.900

    IWASAKI K-Shaped Eye Lamp Holder (Lampu Sorot)
    atribut:
    • Color: Red
    • Applicable Lamp: Eye lamp RF90 ~ 180WH, Self-ballast mercury lamp BHRF160WH
  7. MASKO Fitting E-40 (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp109.900

    MASKO Fitting E-40 (Fitting Lampu)
    Deskripsi:
    Produk sudah 1 Set dengan gantungan fittingnya (lihat gambar)
    atribut:
    • Fitting Size: E40
    • Material: Ceramic
  8. DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Accessories tambahan yang didapat:- 1 Roll kertas print- Detatchable test lead- 6 AA baterai- Heavy duty blow model case
  9. Kett Electric Laboratory Infrared Heater (Pemanas Inframerah)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kett Electric Laboratory Infrared Heater (Pemanas Inframerah)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Suitable Model: FD-660
  10. LOBSTER (LOBTEX) Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

    LOBSTER (LOBTEX) Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Elastomer resin is used for the grip. A grip that is easy to grip and does not hurt your hands even when cutting bolts. Various lineups that can be selected according to the application.Car maintenance, factory maintenance, telephone / telegraph wiring, audio / TV / home appliance maintenance, work and various hobbies, wire cutters, open barrel terminal pressure, bolt cutters, bare crimp terminals, crimps for PB sleeves, wire strippers* Do not use for live lines (lines through which electricity is flowing). * Do not use for important crimping such as indoor wiring. * Lubricate the sliding parts regularly. Prevents friction and backlash.
    atribut:
    • Suitable For: For open barrel terminal / bare crimp terminal (P / B) sleeve
    • Overall Length (mm): 235
    • Mass (g): 295
    • Suitable Size: (Bolt cutter) M2.6-M5
    • Applicable size (mm²): 0.75-5.5 (wire stripper)
  11. RS PRO Infrared (IR) Heat Lamp
    Mulai

    Rp599.900

    RS PRO Infrared (IR) Heat Lamp
    Deskripsi:
    RS PRO Clear Infrared Heat LampA 300W Infrared lamp suitable for universal mounting orientations. Our infrared heat lamp is a simple, but reliable and economical bulb to run the drying process for applications requiring an instant shortwave heat patterns The IR Heat Lamp has an instant radiant heat after the power is on. Manufactured from quartz 10 mm diameter the IR lamp converts practically all the electrical power into heat resulting in minimal wastage.Even though these Infrared Lamps (IR) are easy to install and replace, always be cautious. Avoid touching the tube with bare hands and keep in mind that oil might harm quartz operation and ultimately reduce lamp life.ApplicationsThese Infrared Light Bulbs correlate with applications where the heat is mandatory to perform, particularly in:Space heatersDrying processesThermoformingShrink packagingVulcanizing and curing rubberLaminatingSealing and electrostatic copy equipmentFood heaters in restaurants, cafes etc.
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Lamp Base: R7S
    • Lamp Finish: Clear
    • Voltage Rating (V): 230
  12. In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  13. AS ONE UV Lamp
    Mulai

    Rp3.999.900

    AS ONE UV Lamp
    atribut:
    • Type: Battery Type
    • Package Size (mm): 50x230x40
  14. IWASAKI Lamp Holder (Kap Lampu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    IWASAKI Lamp Holder (Kap Lampu)
    Deskripsi:
    This is a popular type that pursues ease of use.It is compatible with eye lamps and boasts high versatility when combined with a wide variety of fittings.
    atribut:
    • Compatible Guard: GHS3
    • Compatible Lamp: Reflective Mercury Lamp HRF200~400X
    • Material: Aluminium die cast, Porcelain, Silicon rubber
    • Type: Rainproof (with 0.2m lead wire)
    • Cabtire Cable (mm² x m): 0.75
    • Color: Red
    • TRUSCO Number: 805-2875
  15. TLC Heating Element Lamp, Double Stainless Steel
    Mulai

    Rp5.999.900

    TLC Heating Element Lamp, Double Stainless Steel
    atribut:
    • Dimensions (cm): 80x40x35
    • Material: Stainless Steel
    • Power (W): 2X500
  16. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  17. MASKO Straight Stone Fitting E-40 (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp32.900

    MASKO Straight Stone Fitting E-40 (Fitting Lampu)
    Deskripsi:
    - Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E40
    atribut:
    • Fitting Size: E40
    • Material: Inner: Brass; Oute: Ceramic
  18. MASKO Crimp Terminal Copper SC Ring Type (Skun O)
    Mulai

    Rp179.900

  19. IWASAKI Eye Lamp Holder (Kap Lampu)
    Mulai

    Rp909.900

    IWASAKI Eye Lamp Holder (Kap Lampu)
    atribut:
    • Compatible Guard: GIK1
    • Compatible Lamp: Infrared bulb IR125 to 375W
    • Finish Color: Red
    • Material: Aluminium die casting, Porcelain, Silicon rubber
    • Output Wire (mm): 200
Daftar Harga lampu infrared Terbaru November 2026
FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing LampRp5.599.900
IWASAKI Infrared Lamp (Lampu Inframerah)Rp609.900
Philips Lamp Reflector Partytone PAR38 Color (Lampu Reflektor)Rp179.900
DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)Rp109.900
NIKKO Ref LampRp249.900
IWASAKI K-Shaped Eye Lamp Holder (Lampu Sorot)Rp679.900
GETRA Dishwasher (Mesin Cuci Piring)Rp23.999.900
MASKO Fitting E-40 (Fitting Lampu)Rp109.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)Rp1.399.900
Kett Electric Laboratory Infrared Heater (Pemanas Inframerah)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait